Atx - 747 - Bouchon obturateur Aluminium 3/4" NPT ATEX / IECEx Zone 1-21 - 747DAT21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
couleur - aluminium
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139053999
Réf. Sonepar
00086905416
Réf. Fournisseur
747DAT21
Marque
Atx
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
couleur:
aluminium
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/4 pouce
qualité du matériau:
aluminium
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22


