Atx - 747 - Bouchon obturateur Aluminium M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 - 747DAM21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
couleur - aluminium
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139053982
Réf. Sonepar
00086905413
Réf. Fournisseur
747DAM21
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
couleur:
aluminium
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
aluminium
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22