Atx - 747 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx - 747DAM25

ATX
CopieCopie
Atx - 747 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006711

Réf. Sonepar

00086002319

Réf. Fournisseur

747DAM25

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

747 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.