Atx - 747 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M22 - 747DAM2B5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 22
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139006728
Réf. Sonepar
00086002038
Réf. Fournisseur
747DAM2B5
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
22
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22