Atx - 747 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M40 ATEX / IECEx - 747DAM55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139006759
Réf. Sonepar
00086002322
Réf. Fournisseur
747DAM55
Marque
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22


