Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 3/4" NPT ATEX / IECEx - 757DT24

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 3/4" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • version anti-déflagration - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006995

Réf. Sonepar

00086001365

Réf. Fournisseur

757DT24

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/4 pouce

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 3/4" NPT ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.