Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M20 ATEX / IECEx - 757DM24

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M20 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006841

Réf. Sonepar

00086001358

Réf. Fournisseur

757DM24

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

couleur:

gris

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M20 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.