Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M25 ATEX / IECEx - 757DM34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
inclinaison du filetage - 1.5 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139006865
Réf. Sonepar
00086001359
Réf. Fournisseur
757DM34
Marque
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
métal
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22


