Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M50 ATEX / IECEx - 757DM64

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M50 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • matériau - métal

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006926

Réf. Sonepar

00086001362

Réf. Fournisseur

757DM64

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M50 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.