Atx - 757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M40 ATEX / IECEx - 757DM55

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M40 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006919

Réf. Sonepar

00086903140

Réf. Fournisseur

757DM55

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

gris

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M40 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.