Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - 767 - Bouchon obturateur Laiton M25 ATEX / IECEx - 767DM3

ATX
CopieCopie
Atx - 767 - Bouchon obturateur Laiton M25 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139007725

Réf. Sonepar

00086002328

Réf. Fournisseur

767DM3

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

767 - Bouchon obturateur Laiton M25 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.