Atx - 767 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M16 ATEX / IECEx - 767DM15

ATX
CopieCopie
Atx - 767 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M16 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139007695

Réf. Sonepar

00086002325

Réf. Fournisseur

767DM15

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

767 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M16 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.