Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L 3/4" NPT ATEX / IECEx - 20A2F0754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...14 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139002065
Réf. Sonepar
00086002305
Réf. Fournisseur
20A2F0754
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
6.5...14 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/4 pouce
longueur de filetage:
19.9 mm
dimension du profil:
27 mm
dimension angulaire hexagonale:
29.7 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
protection contre les courbures:
Oui
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non


