Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L M20 ATEX / IECEx - 20SA2F4

ATX
CopieCopie
Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L M20 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.1...11.7 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002379

Réf. Sonepar

00086000721

Réf. Fournisseur

20SA2F4

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.1...11.7 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

26.4 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

protection contre les courbures:

Oui

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L M20 ATEX / IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.