Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L M50 ATEX / IECEx - 50SA2F4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 31...38.2 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139004373
Réf. Sonepar
00086000741
Réf. Fournisseur
50SA2F4
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
31...38.2 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
55 mm
dimension angulaire hexagonale:
60.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
protection contre les courbures:
Oui
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non


