Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L M63 ATEX / IECEx - 63SA2F4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 41.5...49.9 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139005004
Réf. Sonepar
00086000749
Réf. Fournisseur
63SA2F4
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
41.5...49.9 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
70.5 mm
dimension angulaire hexagonale:
77.6 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
protection contre les courbures:
Oui
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non