Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L M75 ATEX / IECEx - 75SA2F4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour diamètre de câble jusqu'à - 54...61.9 mm 
- type de filetage - métrique 
- taille de filetages métrique/PG - 75 
- matériau - métal 
- indice de protection (IP) - IP68 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3665139007374
Réf. Sonepar
00086000757
Réf. Fournisseur
75SA2F4
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
54...61.9 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
75
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
80 mm
dimension angulaire hexagonale:
88 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
protection contre les courbures:
Oui
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non


