Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 3/4" NPT ATEX / IECEx - 20A2F0755


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...14 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139002072
Réf. Sonepar
00086900340
Réf. Fournisseur
20A2F0755
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
6.5...14 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/4 pouce
longueur de filetage:
19.9 mm
dimension du profil:
27 mm
dimension angulaire hexagonale:
29.7 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Oui
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non