Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx - 25A2F5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 11.1...20 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3665139002805
Réf. Sonepar
00086900860
Réf. Fournisseur
25A2F5
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
11.1...20 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
36 mm
dimension angulaire hexagonale:
39.6 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Oui
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non