Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 - AMLGL7CF6BUM

ATX
CopieCopie
Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx  Zone 2-22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 110 W

  • flux lumineux utile - 12600 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139047516

Réf. Sonepar

00086003214

Réf. Fournisseur

AMLGL7CF6BUM

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

110 W

flux lumineux utile:

12600 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP67

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...65 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

329 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

longueur:

414 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et industrielle (IAMLG - IAMLH)

Les Atouts de l'article:

Boitier de cablage séparé avec 2 entrées M20. Entrées de cable non fournies.