Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED 9 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 - AMLGL6WG7BUM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
flux lumineux utile - 8100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Areamaster LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665139047493
Réf. Sonepar
00086003212
Réf. Fournisseur
AMLGL6WG7BUM
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système:
70 W
flux lumineux utile:
8100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...65 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
329 mm
hauteur/profondeur:
129 mm
longueur:
414 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Boitier de cablage séparé avec 2 entrées M20. Entrées de cable non fournies.