Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED industriel 38 000 lumen - IAMLHL3CG7BUM

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 300 W

  • flux lumineux utile - 31000 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139059823

Réf. Sonepar

00086003728

Réf. Fournisseur

IAMLHL3CG7BUM

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

300 W

flux lumineux utile:

31000 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP67

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

329 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

longueur:

414 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

Areamaster LED - Projecteur a LED industriel 38 000 lumen - La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et zone 2 (AMLG - AMLH)