Atx - Bve - Bouchon obturateur Polycarbonate M32 ATEX / IECEx - 095486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - plastique
couleur - noir
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139000054
Réf. Sonepar
00086095486
Réf. Fournisseur
095486
Marque
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
plastique
couleur:
noir
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un joint plat néoprène d'étanchéité


