Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - D - Amperemetre 48X48 5A 6 IN - DMA5648P

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC

  • modèle - montage frontal

  • classe de précision - 1.5

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139010138

Réf. Sonepar

00086000095

Réf. Fournisseur

DMA5648P

Réf. Commerciale

Atx

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

AC

modèle:

montage frontal

classe de précision:

1.5

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

aiguille témoin:

Oui

éclairage d'échelle:

Non

D - Amperemetre 48X48 5A 6 IN pour poste de commande aluminium série D