Atx - D - bleu tete de voyant - DPBLENS

ATX
CopieCopie
Atx - D - bleu tete de voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - bleu

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

  • avec bague frontale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139011456

Réf. Sonepar

00086000106

Réf. Fournisseur

DPBLENS

Marque

Atx

couleur de la lentille:

bleu

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

D - bleu tete de voyant pour poste de commande aluminium série D