Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - D - Bouton poussoir - DA5GR25

ATX
CopieCopie
Atx - D - Bouton poussoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139009590

Réf. Sonepar

00086000067

Réf. Fournisseur

DA5GR25

Réf. Commerciale

Atx

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Non

indice de protection (IP):

IP66

D - Bouton poussoir pour poste de commande aluminium série D