Atx - D - Bouton tournant - DG5P25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
adapté à l'éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139009927
Réf. Sonepar
00086000077
Réf. Fournisseur
DG5P25
Marque
Atx
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22 mm
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome


