Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - D - Bouton tournant - DH5P25

ATX
CopieCopie
Atx - D - Bouton tournant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

  • adapté à l'éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139009989

Réf. Sonepar

00086000081

Réf. Fournisseur

DH5P25

Réf. Commerciale

Atx

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22 mm

indice de protection (IP):

IP66

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

D - Bouton tournant pour poste de commande aluminium série D