Atx - D - Coffret pour indicateur 72 x 72 mm ou 96 x 96 mm. - DA2W2E102

ATX
CopieCopie
Atx - D - Coffret pour indicateur 72 x 72 mm ou 96 x 96 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139009095

Réf. Sonepar

00086093155

Réf. Fournisseur

DA2W2E102

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

indice de protection (IP):

IP66

D - Coffret pour indicateur 72 x 72 mm ou 96 x 96 mm. Protection Exd IIC.