Atx - D - Contact NO - DCB5R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
modèle - interrupteur on/off
nombre de pôles - 1
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139009828
Réf. Sonepar
00086093924
Réf. Fournisseur
DCB5R
Réf. Commerciale
Atx
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
interrupteur on/off
nombre de pôles:
1
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
D - Contact NO pour poste de commande aluminium série D
NoticePDF