Atx - D - Coup de poing impulsion - DR9R25

ATX
CopieCopie
Atx - D - Coup de poing impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par traction

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139012279

Réf. Sonepar

00086000146

Réf. Fournisseur

DR9R25

Marque

Atx

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

D - Coup de poing impulsion pour poste de commande aluminium série D