Atx - D - Coup de poing poussez - tirez - DD9P25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139009866
Réf. Sonepar
00086000075
Réf. Fournisseur
DD9P25
Réf. Commerciale
Atx
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis