Atx - D - Manette - DSNPH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 30 mm
adapté à l'éclairage - Non
à rappel - Non
avec bague frontale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139012460
Réf. Sonepar
00086094000
Réf. Fournisseur
DSNPH
Marque
Atx
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
30 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
gris
indice de protection (IP):
IP66


