Atx - D - rouge tete de voyant - DPRLENS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
avec bague frontale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139011975
Réf. Sonepar
00086094086
Réf. Fournisseur
DPRLENS
Marque
Atx
couleur de la lentille:
rouge
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir


