Atx - D - Voyant blanc 85 a 264V - DPW85P25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
couleur de calotte - incolore
type de tension - AC/DC
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139012071
Réf. Sonepar
00086000137
Réf. Fournisseur
DPW85P25
Réf. Commerciale
Atx
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
couleur de calotte:
incolore
type de tension:
AC/DC
tension nominale:
230 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP66