Atx - D - Voyant bleu 12 a 30V - DPB12P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour Ex-Zone gaz - 1, 2 
- pour poussière Ex-Zone - 21, 22 
- couleur de calotte - bleu 
- type de tension - AC/DC 
- tension nominale - 12 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3665139011333
Réf. Sonepar
00086093942
Réf. Fournisseur
DPB12P
Marque
Atx
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
couleur de calotte:
bleu
type de tension:
AC/DC
tension nominale:
12 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP66


