Atx - D - Voyant vert 12 a 30V - DPG12R25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
couleur de calotte - vert
type de tension - AC/DC
tension nominale - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139011739
Réf. Sonepar
00086000120
Réf. Fournisseur
DPG12R25
Réf. Commerciale
Atx
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
couleur de calotte:
vert
type de tension:
AC/DC
tension nominale:
12 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP66