Atx - D - Voyant vert 48 a 60V - DPG48P25

ATX
CopieCopie
Atx - D - Voyant vert 48 a 60V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - vert

  • type de tension - AC/DC

  • tension nominale - 48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139011753

Réf. Sonepar

00086000121

Réf. Fournisseur

DPG48P25

Réf. Commerciale

Atx

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

vert

type de tension:

AC/DC

tension nominale:

48 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP66

D - Voyant vert 48 a 60V pour poste de commande aluminium série D