Atx - DM - Demarreur moteur IIB 0,55KW 220 Vac 50/60Hz - DMB005D4M7

ATX
CopieCopie
Atx - DM - Demarreur moteur IIB 0,55KW 220 Vac 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.55 kW

  • type de tension d'actionnement - AC

  • température ambiante, limite supérieure sans restriction - -20 °C

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139010213

Réf. Sonepar

00086002065

Réf. Fournisseur

DMB005D4M7

Réf. Commerciale

Atx

type de starter moteur:

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.55 kW

type de tension d'actionnement:

AC

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

-20 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

145 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

298 mm

DM - Demarreur moteur IIB 0,55KW 220 Vac 50/60Hz Protection Exd.

Les Atouts de l'article:

1 x M20 en partie supérieure et 2 x M20 en partie inférieure avec un bouchon obturateur.Entrées de cable non fournies.