Atx - DM - Demarreur moteur IIB 0,55KW 230 Vac 50/60Hz - DMB005D4P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.55 kW
type de tension d'actionnement - AC
température ambiante, limite supérieure sans restriction - -20 °C
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139010220
Réf. Sonepar
00086002066
Réf. Fournisseur
DMB005D4P7
Marque
Atx
type de starter moteur:
démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.55 kW
type de tension d'actionnement:
AC
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
-20 °C
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
nombre de postes de commande:
2
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
145 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
298 mm
Les Atouts de l'article:
1 x M20 en partie supérieure et 2 x M20 en partie inférieure avec un bouchon obturateur.Entrées de cable non fournies.


