Atx - E1FU - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx - 2016E1FU5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 6.1...13.1 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139054347
Réf. Sonepar
00086905434
Réf. Fournisseur
2016E1FU5
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
6.1...13.1 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
26.4 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
70...70 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
Les entrées de câbles ATX garantissent des raccordements sûrs et fiables, même dans des conditions ambiantes extrêmes. Leur design robuste leur permet de résister aux vibrations extrêmes, aux projections de produits chimiques agressifs et aux atmosphères inflammables. Leur conception unique leur confère un assemblage ainsi qu'une mise en oeuvre rapide et sans possibilité d'erreur. Les modifications sur site peuvent être opérées très facilement et ces entrées de câbles s'adaptent à tous les types de câbles armés et non armés. En développant la technologie révolutionnaire du joint à déplacement, le risque de détérioration de la gaine du câble et le phénomène de cold flow provoqué par les joints à compression conventionnels ont été éliminés. Enfin, la gamme complète d’entrées de câbles ATX répond à tous vos besoins de presse étoupe et d'accessoires selon les exigences normatives ATEX et CEI.


