Atx - E1FU - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M75 ATEX / IECEx - 75SE1FU5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 59...72 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 75
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00086003662
Réf. Fournisseur
75SE1FU5
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
59...72 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
75
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
90 mm
dimension angulaire hexagonale:
99 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
70...70 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non