Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - E1FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1/2" NPT ATEX / IECEx - 20E1FW0505

ATX
CopieCopie
Atx - E1FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1/2" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 12.5...20.9 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002102

Réf. Sonepar

00086900360

Réf. Fournisseur

20E1FW0505

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

12.5...20.9 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/2 pouce

longueur de filetage:

19.9 mm

dimension du profil:

30.5 mm

dimension angulaire hexagonale:

33.6 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

E1FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1/2" NPT ATEX / IECEx Armure par fil (SWA). Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.