Atx - E1FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx - 32E1FW1005

ATX
CopieCopie
Atx - E1FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 23.7...33.9 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139003390

Réf. Sonepar

00086901320

Réf. Fournisseur

32E1FW1005

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

23.7...33.9 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

longueur de filetage:

25 mm

dimension du profil:

46 mm

dimension angulaire hexagonale:

50.6 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

E1FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx Armure par fil (SWA). Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.