Atx - E1FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 2" NPT ATEX / IECEx - 63SE1FW2005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour diamètre de câble jusqu'à - 45.6...59.4 mm 
- type de filetage - NPT 
- matériau - métal 
- indice de protection (IP) - IP66 
- taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 pouces 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3665139005028
Réf. Sonepar
00086902590
Réf. Fournisseur
63SE1FW2005
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
45.6...59.4 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
longueur de filetage:
26.9 mm
dimension du profil:
75 mm
dimension angulaire hexagonale:
82.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non


