Atx - E1FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M90 ATEX / IECEx - 90E1FW5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 76.2...90.3 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 90
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139007787
Réf. Sonepar
00086000048
Réf. Fournisseur
90E1FW5
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
76.2...90.3 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
90
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
114.3 mm
dimension angulaire hexagonale:
125.4 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non