Atx - E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx - 2016E1FX5

ATX
CopieCopie
Atx - E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.1...13.1 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665139001853

Réf. Sonepar

00086900200

Réf. Fournisseur

2016E1FX5

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.1...13.1 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

26.4 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Oui

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Armure par tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.