Atx - E2FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1" NPT - 32E2FW1005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 23.7...33.9 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139003451
Réf. Sonepar
00086901380
Réf. Fournisseur
32E2FW1005
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
23.7...33.9 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 pouce
longueur de filetage:
25 mm
dimension du profil:
46 mm
dimension angulaire hexagonale:
50.6 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non


