Atx - E2FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M75 ATEX / IECEx - 75E2FX5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour diamètre de câble jusqu'à - 66.7...78.4 mm 
- type de filetage - métrique 
- taille de filetages métrique/PG - 75 
- matériau - métal 
- indice de protection (IP) - IP66 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3665139007244
Réf. Sonepar
00086903390
Réf. Fournisseur
75E2FX5
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
66.7...78.4 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
75
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
100 mm
dimension angulaire hexagonale:
110 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non


