Atx - Ecrou Acier Inox M20 - 20LN4

ATX
CopieCopie
Atx - Ecrou Acier Inox M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059397

Réf. Sonepar

00086905939

Réf. Fournisseur

20LN4

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

forme:

hexagonal

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou Acier Inox M20 Pour Presse étoupe tous modèles.